Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1B3K COLONNA LUMINOSA LED 100MM RO/AR/VE - XVC1B3K

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1B3K COLONNA LUMINOSA LED 100MM RO/AR/VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - ja

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606480032783

Artikelnummer

SNRXVC1B3K

Herstellernummer

XVC1B3K

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Funktion Akustisch:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

100 mm

Colonna luminosa Ø100 MM, montaggio a basamento, rosso/arancio/verde. gamma prodotto: Harmony XVC1 - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 3 unità luminose - segnalazione sonora : senza - sorgente luminosa: arancione LED fisso o lampeggiante segnalazione, rosso LED fisso o lampeggiante segnalazione, verde LED fisso o lampeggiante segnalazione - Tensione alimentazione nominale [Us]: 24 V - tipo circuito di alimentazione: CC. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su "vecchi" prodotti a prescindere dal loro stato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..