SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1B3HK COLONNA LUMINOSA LED 100MM VE/AR/RO - XVC1B3HK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Funktion Blitzlicht - ja
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - ja
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606480072468
Artikelnummer
SNRXVC1B3HK
Herstellernummer
XVC1B3HK
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Funktion Akustisch:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Außendurchmesser:
100 mm


