SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBZ04 TUBO 800 MM+ZOCCOLO - XVBZ04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Rohrlänge - 800 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVB
EAN
3389110673678
Artikelnummer
SNRXVBZ04
Herstellernummer
XVBZ04
Hersteller
SNR
Farbe:
schwarz
Rohrlänge:
800 mm
Werkstoff:
Kunststoff
La base di fissaggio Harmony XVB di Schneider Electric comprende un tubo di supporto in alluminio e un supporto di fissaggio in plastica. È color alluminio e ha un diametro di montaggio di 25 mm, con un'altezza di 780 mm. Questa base di fissaggio in alluminio è un accessorio di montaggio e fissaggio per segnalatori luminosi ed elementi luminosi con diametro di 70 mm. Comprende una supporto di fissaggio in plastica nera e un tubo di supporto in alluminio con diametro di 25 mm e altezza di 780 mm. Grazie al design semplice e modulare, l'unità permette di sostituire facilmente e rapidamente i suoi prodotti compatibili. È compatibile con Harmony XVBC e Harmony XVBL.


