Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBZ02 TUBO 100 MM+ZOCCOLO - XVBZ02

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBZ02 TUBO 100 MM+ZOCCOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Rohrlänge - 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110673579

Artikelnummer

SNRXVBZ02

Herstellernummer

XVBZ02

Hersteller

SNR

Farbe:

schwarz

Rohrlänge:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

La base di fissaggio Harmony XVB di Schneider Electric comprende un tubo di supporto in alluminio e un supporto di fissaggio in plastica. È color alluminio e ha un diametro di montaggio di 25 mm, con un'altezza di 80 mm. Questa base di fissaggio in alluminio è un accessorio di montaggio e fissaggio per segnalatori luminosi ed elementi luminosi con diametro di 70 mm. Comprende una supporto di fissaggio in plastica nera e un tubo di supporto in alluminio con diametro di 25 mm e altezza di 80 mm. Grazie al design semplice e modulare, l'unità permette di sostituire facilmente e rapidamente i suoi prodotti compatibili. È compatibile con Harmony XVBC e Harmony XVBL.