SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC38 ELEMENTO LUMINOSO GIALLO - XVBC38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerlicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...250 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
73 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110845112
Artikelnummer
SNRXVBC38
Herstellernummer
XVBC38
Hersteller
SNR
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...250 V
Betriebsspannung DC:
24...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
ohne
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X


