Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVB7C25 ELEMENTO LED ARANCIONE - XVB7C25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - orange

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Betriebsspannung DC - 21.6...26.4 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606487129301

Artikelnummer

SNRXVB7C25

Herstellernummer

XVB7C25

Hersteller

SNR

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

orange

Betriebsspannung AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Betriebsspannung DC:

21.6...26.4 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Schutzart (IP):

IP66

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Questo elemento luminoso fa parte della gamma Harmony XVB7, colonne luminose modulari Ø 70 mm progettate per semplificare l'assemblaggio da parte del cliente. Questo elemento luminoso arancione è progettato come unità di segnalazione che si collega a unabase e ad altri elementi luminosi o sonori per formare una colonna luminosa completa. Il modulo luminoso XVB7C25 è alimentato da 24V ACDC e dispone di un LED ad alta efficienza energetica che emette un segnale luminoso fisso. Dotata di un design semplicee modulare, questa unità agevola l'installazione con una base e moduli luminosi per creare una colonna luminosa completa. Il LED a risparmio energetico massimizza la luminosità riducendo al minimo il consumo di energia. Grazie al suo grado di protezioneIP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Le colonne luminose modulari Harmony XVB7 sono unità di segnalazione visiva o acustica utilizzate per segnalare, a 360°, i vari stati di una macchina o di un'installazione. Questo prodotto è conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. È possibile assemblare altri elementi lunminsi, moduli base, segnalatori acustici e moduli per creare una colonna luminosa completa. Per semplificare il montaggio, sono disponibili piastre di fissaggio, tubi e staffe per l'acquisto separato. Harmony XVB7 offre un'ampia gamma di opzioni di selezione di tensione e di montaggio flessibili con funzioni visive e acustiche. La gamma Harmony di colonne luminose è caratterizzata da un design elegante che integra LED a basso consumo energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie