Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVB7C21BQ BASE + COPERCHIO 24 AC/DC ARGENTO - XVB7C21BQ

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606487129226

Artikelnummer

SNRXVB7C21BQ

Herstellernummer

XVB7C21BQ

Hersteller

SNR

Questo modulo base fa parte della gamma Harmony XVB7, caratterizzata da colonne luminose modulari da Ø 70 mm, progettate per un facile assemblaggio da parte del cliente. Si collega agli elementi luminosi, a un modulo sonoro e a vari moduli luminosi per formare una colonna luminosa completa (fino a 5 unità). Il modulo base XVB7C21BQ è alimentato a 24 V AC/DC. È dotato di terminali push-in per il collegamento elettrico. Caratterizzata da un design semplice e modulare, questa base consente una facile installazione con un modulo audio e moduli luminosi per creare una colonna luminosa completa. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie ai suoi gradi di protezione IP66 o IP65 (fissaggio su tubo o diretto), il che lo rende idealeper l'uso in ambienti difficili. Realizzata in policarbonato color argento, la base è dotata di adattatore e coperchio. Misura 77 mm di altezza (senza coperchio), ha un diametro di 70 mm e pesa 165 g. Le colonne luminose modulari Harmony XVB7 sono unitàdi segnalazione visiva o acustica utilizzate per indicare, a 360°, i vari stati di una macchina o di un impianto. Questo prodotto è conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede le certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. È possibile assemblare moduli luminosi e un modulo sonoro per creare una colonna luminosa completa. Per semplificare il montaggio, piastre di fissaggio, tubi e staffe possono essere acquistati separatamente. Harmony XVB7 offre un'ampia gamma di selezione della tensione e opzioni di montaggio flessibili con funzioni visive e acustiche. La gamma Harmony XVB7 è caratterizzata da un design elegante che integra LED a risparmio energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.