Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXV6C54 ELEMENTO LED ROSSO LAMPEGGIANTE - XV6C54

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Blinklicht

  • Wiederholfrequenz einstellbar - ja

  • Farbe - rot

  • Außendurchmesser - 60 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Harmony XV6

EAN

3606487129936

Artikelnummer

SNRXV6C54

Herstellernummer

XV6C54

Hersteller

SNR

Funktion:

Blinklicht

Wiederholfrequenz einstellbar:

ja

Farbe:

rot

Außendurchmesser:

60 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Betriebsspannung DC:

21.6...26.4 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Gehäusefarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Questo modulo luminoso fa parte della gamma Harmony XV6, caratterizzata da colonne luminose modulari da Ø 60 mm, progettate per un facile assemblaggio da parte del cliente. Questo modulo luminoso rosso è progettato come unità di illuminazione che si collega a una base e ad altri moduli luminosi o sonori per formare una colonna luminosa completa. Il modulo luminoso XV6C54 è alimentato a 24 V AC/DC ed è dotato di un LED a risparmio energetico che emette un segnale luminoso lampeggiante. Caratterizzata da un design semplice e modulare, questa unità consente una facile installazione con un'unità base per creare una colonna luminosa completa. Il suo LED a risparmio energetico massimizza la luminosità riducendo al minimo il consumo di energia. Grazie al grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, il che lo rende ideale per l'uso in ambienti difficili. Le colonne luminose modulari Harmony XV6 sono unità di segnalazione visiva o acustica utilizzate per indicare,a 360°, i vari stati di una macchina o di un impianto. Questo prodotto è conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede le certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. Per realizzare una colonna luminosa completa è possibile assemblare altri moduli luminosi, moduli base e moduli acustici. Per semplificare il montaggio, piastre di fissaggio, tubi e staffe possono essere acquistati separatamente. Harmony XV6 offre un'ampia gamma di selezione della tensione e opzioni di montaggio flessibili con funzioni visive. La gamma Harmony XV6 è caratterizzata da un design elegante che integra LED a risparmio energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.