Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXV4C23 ELEMENTO LED VERDE - XV4C23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - grün

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Betriebsspannung DC - 21.6...26.4 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606487130239

Artikelnummer

SNRXV4C23

Herstellernummer

XV4C23

Hersteller

SNR

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

grün

Betriebsspannung AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Betriebsspannung DC:

21.6...26.4 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

40 mm

Gehäusefarbe:

grün

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (NEMA):

sonstige

Wiederholfrequenz einstellbar:

nein

Questo modulo luminoso fa parte della gamma Harmony XV4, caratterizzata da colonne luminose modulari da Ø 40 mm, progettate per un facile assemblaggio da parte del cliente. Questo modulo luminoso verde è progettato come unità di illuminazione che si collega a una base e ad altri moduli luminosi o sonori per formare una colonna luminosa completa. Il modulo luminoso XV4C23 è alimentato a 24 V AC/DC ed è dotato di un LED a risparmio energetico che emette un segnale luminoso fisso. Caratterizzata da un design semplice e modulare, questa unità consente una facile installazione con un'unità base per creare una colonna luminosa completa. Il suo LED a risparmio energetico massimizza la luminosità riducendo al minimo il consumo di energia. Grazie al grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, il che lo rende ideale per l'uso in ambienti difficili. Le colonne luminose modulari Harmony XV4 sono unità di segnalazione visiva o acustica utilizzate per indicare, a 360°, i vari stati di una macchina o di un impianto. Questo prodotto è conforme alle norme UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 60947-5-1. È dotato di marcatura CE e possiede le certificazioni cULus, CCC, RCM e UKCA. Per realizzare una colonna luminosa completa è possibile assemblare altri moduli luminosi, moduli base e moduli acustici. Per una gamma più ampia di opzioni di montaggio, piastre di fissaggio, tubi e staffe sono disponibili per l'acquisto separato. Harmony XV4 offre un'ampia gamma di selezione della tensione e opzioni di montaggio flessibili con funzioni visive. La gamma Harmony XV4 è caratterizzata da un design elegante che integra LED a risparmio energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie