SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSUVN31AP MODULO SICUREZZA UVN 48-240V M.VITE - XPSUVN31AP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 115...115 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 115...115 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606482034068
Artikelnummer
SNRXPSUVN31AP
Herstellernummer
XPSUVN31AP
Hersteller
SNR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
115...115 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
115...115 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Funktion Drehzahlüberwachung:
nein
Funktion Stillstandsüberwachung:
ja
Bemessungsbetriebsfrequenz:
60...500 Hz
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
Mit Zulassung für BG BIA:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
114 mm