Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSUVN11AP MODULO SICUREZZA UVN 24V M.VITE - XPSUVN11AP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

70 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482034051

Artikelnummer

SNRXPSUVN11AP

Herstellernummer

XPSUVN11AP

Hersteller

SNR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Funktion Drehzahlüberwachung:

nein

Funktion Stillstandsüberwachung:

ja

Bemessungsbetriebsfrequenz:

60...500 Hz

Mit Rückführkreis:

nein

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Zulassung für BG BIA:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

120 mm

Questo modulo di sicurezza è progettato per il monitoraggio a velocità zero con accesso ritardato ad aree pericolose. Il modulo di sicurezza è alimentato a 24V AC/DC e dotato di morsettiera rimovibile a vite. Questo modulo di sicurezza universale integrafunzioni di sicurezza predefinite o funzioni di sicurezza selezionabili tramite selettori rotativi. Questo modulo di sicurezza integra 3 ingressi di sicurezza, 1 uscita NO configurabile tra 0,5s e 60s e 2 uscite di diagnostica a stato solido con informazioni di stato complete. Il livello di sicurezza massimo raggiunto da questo modulo di sicurezza è PLe/Categoria 3 conforme a ISO 13849-1, SILCL 3 conforme a IEC 62061 e SIL 3 conforme a IEC 61508. Questo modulo di sicurezza pesa 0.200 kg. Le sue dimensioni sono 22,5 mm (larghezza) x 120 mm (profondità) x 100 mm (altezza). Questo modulo di sicurezza è adatto ad applicazioni come industria alimentare, sollevamento, movimentazione materiali, lavorazione materiali, confezionamento. Questo modulo di sicurezzaè conforme agli standard IEC 60947-5-1, IEC 61508-1, IEC 61508-2/-3, ISO 13849-1, IEC 62061 di sicurezza funzionale ed è certificato da cULus, TÜV. I moduli di sicurezza Harmony sono compatibili con i controllori logici Modicon. Questo modulo è montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. I moduli di sicurezza Harmony XPS Basic e Universal sono la prima scelta per gestire facilmente singole funzioni di sicurezza, in genere in macchine di complessità da semplice a media. Harmony XPS Universal è la primascelta per un'ampia gamma di macchine semplici o complesse.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie