SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSUDN13AC MODULO SICUREZZA UDN 24V M.MOLLA - XPSUDN13AC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 - 4
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
154 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489601720
Artikelnummer
SNRXPSUDN13AC
Herstellernummer
XPSUDN13AC
Hersteller
SNR
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
4
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit Starteingang:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Rückfallverzögerung:
0...0 s
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Steuerspannung 2:
24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Bemessungsschaltstrom:
1.1 A
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


