Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMEN0200TT MODULO CONTROLLO VELOCITA 2 ENCODERS TTL - XPSMCMEN0200TT

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMEN0200TT MODULO CONTROLLO VELOCITA 2 ENCODERS TTL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 - ohne

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0 + 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

85 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480748783

Artikelnummer

SNRXPSMCMEN0200TT

Herstellernummer

XPSMCMEN0200TT

Hersteller

SNR

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

ohne

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0 + 1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Starteingang:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

nein

Rückfallverzögerung:

0...0 s

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

114.5 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Leistungsaufnahme:

1.1 W

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Il modulo di monitoraggio della velocità di sicurezza XPSMCM di Schneider Electric è dotato di 2 ingressi encoder TTL (con connettori RJ45), 2 ingressi sensore di prossimità (collegamento tramite terminale) e di morsetti a vite prigioniera. Questo modulodi monitoraggio della velocità di sicurezza soddisfa i requisiti di PL e/Categoria 4 secondo EN/ISO 13849-1 e SILCL3 in conformità con EN/IEC 62061. È progettato per monitorare il controllo della velocità nulla, la velocità max (velocità limitata), un range di velocità e la direzione. Offre fino a quattro soglie di velocità limitata selezionabili logicamente (liberamente configurabili tramite il software configurabile SoSafe) per ogni ingresso logico (asse), e una frequenza di ingresso massima di 500 kHz(per gli encoder) e di 5 kHz per i sensori di prossimità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie