Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMEN0100HTG MODULO VELOCITA 1 EN. HTL M.MOLLA - XPSMCMEN0100HTG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMEN0100HTG MODULO VELOCITA 1 EN. HTL M.MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 - ohne

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0 + 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

85 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480748677

Artikelnummer

SNRXPSMCMEN0100HTG

Herstellernummer

XPSMCMEN0100HTG

Hersteller

SNR

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

ohne

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0 + 1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Rückfallverzögerung:

0...0 s

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

2

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

114.5 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Questo modulo di monitoraggio della velocità di sicurezza Modicon MCM è dotato di 1 ingresso encoder HTL (con connettori RJ45) e 2 ingressi sensore di prossimità (collegamento tramite terminale) ed è dotato di morsetti a molla. È progettato per monitorare il controllo della velocità zero, la velocità max (velocità limitata), l'intervallo di velocità e la direzione. Ha una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC. Offre fino a quattro soglie di velocità limitata selezionabili dalla logica (liberamente configurabili tramite il software configurabile SoSafe) per ogni ingresso logico (asse), e una frequenza di ingresso massima di 500 kHz (per gli encoder) e di 5 kHz per i sensori di prossimità. Completa la CPU di sicurezza con la funzione di monitoraggio della velocità di sicurezza, ideale per macchine da taglio come seghe a nastro, seghe circolari e macchine per rettificare. Questo modulo mostra i LED sul lato anteriore, visualizzando lo stato (alimentazione, reset, errori interni o esterni, indirizzo del nodo, stato di connessione encoder o sensori di prossimità, stato di monitoraggio velocità). Il modulo di monitoraggio della velocità di sicurezza è collegato al controllore di sicurezza tramite il connettore di espansione posteriore. Pesa 0,28 kg. Lesue dimensioni sono 22,5 mm (profondità), 99 mm (altezza) e 114,5 mm (larghezza). L'alloggiamento è rosso. È alimentato a 24 VDC. Questo modulo può raggiungere i livelli di sicurezza della categoria 4 secondo EN/ISO 13849-1, PL = e secondo EN/ISO 13849-1, Tipo 4 secondo EN/IEC 61496-1 e SILCL 3 secondo IEC 62061. I controllori di sicurezza modulari Modicon MCM sono certificati da TüV SÜD per il rispetto degli standard di sicurezza industriale di Categoria 4, PL e secondo EN/ISO 13849-1 e SILCL 3 in basea IEC/EN 61508 e IEC/EN 60261. Gli accessori compatibili per il modulo Modicon MCM sono la scheda di memoria e il connettore posteriore. Il modulo di monitoraggio della velocità di sicurezza si installa sulla guida DIN Omega da 35 mm conforme a EN 50022ed è collegato al controllore di sicurezza tramite il connettore di espansione posteriore. La soluzione controllore di sicurezza modulare Modicon MCM fornisce flessibilità e scalabilità con 8 ingressi, 2 uscite a doppio/4 canale singolo fino a 128 ingressi, 16 uscite a doppio/32 canale singolo, fino a 32 o 48 uscite di stato di diagnostica. La soluzione controllore di sicurezza modulare Modicon MCM è progettato per monitorare più funzioni di sicurezza sulla macchina per ridurre al minimo il rischio per le persone che accedono alle parti in movimento pericolose della macchina.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie