Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMDO0002G MODULO SICUREZZA 2 DO M.MOLLA - XPSMCMDO0002G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMDO0002G MODULO SICUREZZA 2 DO M.MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 - 4

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0 + 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

85 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480748639

Artikelnummer

SNRXPSMCMDO0002G

Herstellernummer

XPSMCMDO0002G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0 + 1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

ja

Rückfallverzögerung:

0...0 s

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

2

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

114.5 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Leistungsaufnahme:

1.1 W

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Questo modulo di espansione di uscita di sicurezza Modicon MCM è dotato di 2 ingressi di interblocco avvio/riavvio, 2 coppie OSSD di uscita e 2 uscite di stato ed è dotato di morsetti di chiusura a molla. È progettato per monitorare da remoto il tuo I/O sicuro. È dotato di morsetti a molla, morsettiera rimovibile per il collegamento elettrico. È un prodotto IP20. Questo modulo I/O di sicurezza mostra i filtri e i ritardi configurabili per ogni singolo ingresso, l'attivazione e la disattivazione delle uscite configurabili, il controllo indipendente di coppie di uscite e i segnali di uscita di diagnostica configurabili. Questo modulo visualizza i LED sul lato anteriore, visualizzandone lo stato (alimentazione, funzionamento, errori interni o esterni, statodi ingressi e uscite). Questo modulo I/O di sicurezza è collegato al controllore di sicurezza tramite il connettore di espansione posteriore. Pesa 0,23 kg. Le sue dimensioni sono 22,5 mm (profondità), 99 mm (altezza) e 114,5 mm (larghezza). L'alloggiamento è rosso. È alimentato a 24 VDC. È ideale per il monitoraggio delle funzioni di sicurezza come l'arresto di emergenza, il monitoraggio della protezione mobile, la protezione del perimetro, il monitoraggio della posizione, il monitoraggio della velocitàe l'abilitazione del movimento. Questo modulo I/O di sicurezza è certificato da RCM, CULus e TÜV. Può raggiungere livelli di sicurezza quali categoria 4 secondo EN/ISO 13849-1, PL e secondo EN/ISO 13849-1, tipo 4 secondo EN/IEC 61496-1 e SILCL3 secondo Β62061. Gli accessori compatibili per il modulo Modicon MCM sono una scheda di memoria e il connettore posteriore. Il modulo viene installato su una guida DIN Omega da 35 mm conforme a EN 50022. La soluzione controllore di sicurezza modulare Modicon MCM fornisce flessibilità e scalabilità con 8 ingressi, 2 uscite a doppio/4 canale singolo fino a 128 ingressi, 16 uscite a doppio/32 canale singolo, fino a 32 o 48 uscite di stato di diagnostica. La soluzione controllore di sicurezza modulare Modicon MCM è progettato per monitorare più funzioni di sicurezza sulla macchina per ridurre al minimo il rischio alle persone che accedono alle parti in movimento pericolose della macchina.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie