Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMDI0800G MODULO SICUREZZA 8DI M.MOLLA - XPSMCMDI0800G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMDI0800G MODULO SICUREZZA 8DI M.MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 - 4

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0 + 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

85 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480748578

Artikelnummer

SNRXPSMCMDI0800G

Herstellernummer

XPSMCMDI0800G

Hersteller

SNR

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0 + 1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

114.5 mm

Leistungsaufnahme:

1.1 W

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Questo modulo di espansione di ingresso di sicurezza Modicon MCM ha 8 ingressi digitali, 4 uscite di prova ed è dotato di morsetti a molla. È progettato per monitorare da remoto il tuo I/O sicuro. È dotato di morsetti a molla, morsettiera rimovibile per il collegamento elettrico. È un prodotto IP20. Questo modulo I/O di sicurezza imposta i filtri configurabili e i ritardi per ogni singolo ingresso. Questo modulo visualizza i LED sul lato anteriore, visualizzandone lo stato (alimentazione, funzionamento, errori interni o esterni, stato di ingressi e uscite). Questo modulo I/O di sicurezza è collegato al controllore di sicurezza tramite il connettore di espansione posteriore. Pesa 0,23 kg. Le sue dimensioni sono 22,5 mm (profondità), 99 mm (altezza) e 114,5 mm (larghezza). L'involucro è rosso. È alimentato a 24 VDC. È ideale per il monitoraggio delle funzioni di sicurezza come l'arresto di emergenza, il monitoraggio della protezione, la protezione del perimetro, il monitoraggio della posizione, il monitoraggio della velocità e l'abilitazione del movimento. Questo modulo I/O di sicurezza è certificato da RCM, CULus e TÜV. Può raggiungere livelli di sicurezza categoria 4 secondo EN/ISO 13849-1, PLe secondo EN/ISO 13849-1, tipo 4 secondo EN/IEC 61496-1 e SILCL3 secondo IEC 62061. Gli accessori compatibili per il modulo Modicon MCM sono la scheda di memoria e il connettore posteriore Il modulo viene installato su una guida DIN Omega da 35 mm conforme a EN 50022. La soluzione controllore di sicurezza modulare Modicon MCM fornisce flessibilità e scalabilità con 8 ingressi, 2 uscite a doppio/4 canale singolo fino a 128 ingressi, 16 uscite a doppio/32 canale singolo, fino a 32 o 48 uscite di stato di diagnostica. La soluzione controllore di sicurezza modulare Modicon MCM è progettato per monitorare più funzioni di sicurezza sulla una macchina per ridurre al minimo il rischio per le persone che accedono alle parti in movimento pericolose della macchina.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie