Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMCO0000EG MODULO COMUNICAZIONE ETH. MULT. M.MOLLA - XPSMCMCO0000EG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

106 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606487042259

Artikelnummer

SNRXPSMCMCO0000EG

Herstellernummer

XPSMCMCO0000EG

Hersteller

SNR

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Funkstandard GSM:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

118.5 mm

Tiefe:

114.5 mm

Anzahl der HW-Schnittstellen CAN:

0

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

ja

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:

ja

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:

nein

Leistungsaufnahme:

3 W

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):

nein

Questo modulo di comunicazione trasmette la diagnostica e i dati su bus di campo o reti e appartiene a Modicon MCM, una gamma di controllori di sicurezza modulari. Modulo di comunicazione multiprotocollo e non sicuro. Mostra i LED sul lato anteriore per visualizzare lo stato, i morsetti a molla rimovibili per il collegamento elettrico ed è conforme allo standard IP20. La selezione di rete è configurabile (software), consentendo al controllore di sicurezza di comunicare tramite Ethernet/IP, Modbus TCP, EtherCAT o PROFINET. Incorpora un connettore Mini USB 2.0 per ricevere la configurazione realizzata con il software SoSafeConfigurable e 2 porte RJ45 basate su Ethernet. Ha una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC e una dissipazione di potenza massima di 3 W. Pesa 0,300 kg. Le sue dimensioni sono 22,5 mm (profondità), 99 mm (altezza) e 114,5 mm (larghezza). La sua custodia è nera. Un sistema di controllo di sicurezza può comunicare su diverse reti senza sostituire i dispositivi. È certificato da TüV SÜD, RCM, cULus. Raggiunge la Categoria 4, PL e, in conformità con EN/ISO 13849-1, SIL CL 3 e IEC/EN 61508, IEC/EN 60261. È compatibile con una scheda di memoria e i connettori backplane. Viene venduto in una confezione da 1 pezzo. Viene installato su una guida DIN Omega da 35 mm conforme a EN 50022. La gamma Modicon MCM è progettata per fornire la protezione più completa al personale e alle apparecchiature. La gamma Modicon MCM è progettata per fornire applicazioni di sicurezza che richiedono la conformità a Performance Level PL e/Category 4 EN ISO 13849-1 e SIL3 EN/IEC 61508.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie