Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMCB1604SA CONTROLLORE SIC. NO ESP. 16DI 4DO M.VITE - XPSMCMCB1604SA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 - 4

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0 + 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3606487086123

Artikelnummer

SNRXPSMCMCB1604SA

Herstellernummer

XPSMCMCB1604SA

Hersteller

SNR

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

ein- und zweikanalig

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0 + 1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

4

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

4

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

114.5 mm

Leistungsaufnahme:

3 W

Steuerspannungsart 1:

AC/DC

Steuerspannung 1:

24...24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Il modulo di sicurezza configurabile basic è progettato per monitorare tutte le funzioni di sicurezza di un macchinario o di un impianto, fa parte dell'offerta Modicon XPSMCM Dispone di 16 ingressi digitali di sicurezza, 4 uscite OSSD a doppio canale e 4uscite di segnalazione. È dotato di morsetti a vite. E' un modulo di sicurezza compatto e completo. Connettore Mini USB Mini 2.0 per il collegamento con il PC, la configurazione software è realizzata con il software SoSafe MCM Basic. Peso 0,250 kg. Dimensioni 45 mm x 108 mm x 114,5 mm . L'involucro è di colore rosso. Soluzione adatta per macchine con un numero limitato di funzioni di sicurezza che richiedono flessibilità e semplicità per la configurazione dle modulo di sicurezza È certificato da TÜV SÜD, RCM e cULus e soddisfa la categoria 4, PL e (ISO 13849‑1) e SIL CL 3 (IEC 62061). Può essere utilizzato associato ai relè di uscita di espansione esterni. Viene venduto in una confezione da 1 pezzo. Si installa su guida DIN Omega da 35 mm conforme alla norma EN 50022. La gamma Modicon MCM è progettata per fornire la protezione più completa per il personale e le attrezzature. La gamma Modicon MCM è progettata per fornire applicazioni di sicurezza che richiedono conformità al livello di prestazione PL e/Categoria 4 ISO 13849-1 e SIL3 IEC 61508. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie