Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMCMC10804E CONTROLLORE SIC. 8DI 4DOS ETH M.VITE - XPSMCMC10804E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 - 4

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0 + 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3606487042228

Artikelnummer

SNRXPSMCMC10804E

Herstellernummer

XPSMCMC10804E

Hersteller

SNR

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

ein- und zweikanalig

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0 + 1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

4

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

4

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

108 mm

Tiefe:

114.5 mm

Leistungsaufnahme:

3 W

Steuerspannungsart 1:

AC/DC

Steuerspannung 1:

24...24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Questa CPU di sicurezza è progettata per monitorare gli I/O sicuri a distanza e appartiene alla gamma di controllore di sicurezza Modulari Modicon MCM. Dispone di 8 DI di sicurezza, 4 OSSD a canale singolo, 4 uscite di stato, un'interfaccia di comunicazione per 4 protocolli configurabili come ModbusTCP, Ethernet/IP, EtherCAT, PROFINET. Mostra i LED sul lato anteriore per visualizzare lo stato, i morsetti a vite rimovibili per il collegamento elettrico ed è conforme allo standard IP20. Può essere utilizzato come standalone o con quattordici moduli di espansione. Incorpora un connettore Mini USB 2.0 per ricevere la configurazione effettuata con il software configurabile SoSafe e 2 porte RJ45 basate su Ethernet. Ha una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC e una dissipazione di potenza massima di 3 W. Pesa 0,225 kg. Le sue dimensioni sono 45 mm (profondità), 99 mm (altezza) e 114,5 mm (larghezza). L'alloggiamento è rosso. È progettato per monitorare gli E-stop, il monitoraggio della protezione mobile, la protezione del perimetro, il monitoraggio della posizione, il monitoraggio della velocità, l'abilitazione del movimento, su reti basate su Ethernet. È certificato da TüV SÜD, RCM, cULus. Raggiunge la Categoria 4, PL e, in conformità con EN/ISO 13849-1, SIL CL 3 e IEC/EN 61508, IEC/EN 60261. È compatibile con una scheda di memoria e i connettori backplane. Viene venduto in una confezione da 1 pezzo. Viene installato su una guida DIN Omega da 35 mm conforme a EN 50022. La gamma Modicon MCM è progettata per fornire la protezione più completa al personale e alle apparecchiature. La gamma Modicon MCM è progettata per fornire applicazioni di sicurezza che richiedono la conformità a Performance Level PL e/Category 4 EN ISO 13849-1 e SIL3 EN/IEC 61508.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie