Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMC16Z Kompakter Sicherheitscontroller, 16 Eing - XPSMC16Z

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSMC16Z Kompakter Sicherheitscontroller, 16 Eing

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Mit Starteingang:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

nein

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Preventa kompakter Sicherheitscontroller XPSMC. Kompakter Sicherheitscontroller zur Realisierung von Sicherheitsanwendungen. Controller mit 16 sicheren digitalen Eingängen, 6 sichere Transistor-Ausgänge und 2x 2 sichere Relaisausgänge. Konfiguration durch den Anwender mit Software XPSMCWIN. Erreichbares Sicherheitsniveau bis Kat. 4, PL e, SIL 3. Buskommunikation Modbus. Anschlussklemmen bitte separat bestellen. Versorgungsspannung 24 VDC.