Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSBAC14AP MODULO SICUREZZA BAC 24V M.VITE - XPSBAC14AP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606482034013

Artikelnummer

SNRXPSBAC14AP

Herstellernummer

XPSBAC14AP

Hersteller

SNR

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Leistungsaufnahme:

1.1 W

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

ja

Rückfallverzögerung:

0...0 s

Steuerspannungsart 1:

DC

Steuerspannung 1:

24...24 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Steuerspannung 2:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

5

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Bemessungsschaltstrom:

1.1 A

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

120 mm

Questo relè di sicurezza è progettato per il monitoraggio dell'arresto di emergenza e della protezione mobile. Il relè di sicurezza è alimentato a 24V AC/DC e dotato di morsettiera rimovibile a vite. Questi moduli di sicurezza di base integrano funzioni di sicurezza predefinite. Questo relè di sicurezza integra 1 uscita di controllo, 4 uscite di sicurezza NA e 2 uscite di diagnostica NC. Il livello di sicurezza massimo raggiunto da questo relè di sicurezza è PLe/Categoria 4 conforme a ISO13849-1, SILCL 3conforme a IEC62061, SIL 3 conforme a IEC61508. Questo relè di sicurezza pesa 0.200 kg. Le sue dimensioni sono 22,5 mm (larghezza) x 120 mm (profondità) x 100 mm (altezza). Questo relè di sicurezza è adatto ad applicazioni come industria alimentare, sollevamento, movimentazione materiali, lavorazione materiali, confezionamento. Questo relè di sicurezza è conforme agli standard IEC 60947-5-1, IEC 61508-1, IEC 61508-2/-3, ISO 13849-1, IEC 62061 di sicurezza funzionale ed è certificato da cULus, TÜV. I relè di sicurezza Harmony sono compatibili con i controllori logici Modicon. Questo relè è montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. I relè di sicurezza Harmony XPS Basic e Universal sono la prima scelta per gestire facilmente singole funzioni di sicurezza, generalmente in macchine di complessità da semplice a media. Harmony XPS Basic offre la soluzione più ottimizzata per applicazioni con moduli di sicurezza cablati.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie