Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPSAF5130 MODULO SICUREZZA 3NO CAT4 24VACDC - XPSAF5130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - zweikanalig

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 - 1

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

41 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110080889

Artikelnummer

SNRXPSAF5130

Herstellernummer

XPSAF5130

Hersteller

SNR

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

114 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Modulo XPS-AF, Arresto di emergenza, 24 V CC. gamma prodotto: Preventa Sicurezza automazione - tipo di prodotto o componente: modulo di sicurezza Preventa - nome modulo sicurezza: XPSAF - applicazione modulo sicurezza: per arresto d\'emergenza e controllo commutazione - funzione del modulo: monitoraggio arresto di emergenza 2 vie, monitoraggio protezione mobile, monitoraggio arresto di emergenza 1 via - Livello di sicurezza: puo\' raggiungere PL e/categoria 4 conforme a EN/ISO 13849-1, puo\' raggiungere SILCL 3 conforme a EN/IEC 62061 - Dati di affidabilità sicurezza: DC > 99 % conforme a EN/ISO 13849-1, PFHd = 4.62E-9 1/h conforme a EN/IEC 62061, MTTFd = 243 anni conforme a EN/ISO 13849-1 - tipo di avviamento: configurabile - connessioni - morsetti: morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² flessibile cavo con estremità cavo, con mascherina doppia, morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 2 x 0,25...2 x 1 mm² flessibile cavo con estremità cavo, con mascherina doppia, morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² flessibile cavo con estremità cavo, con mascherina doppia, morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² flessibile cavo con estremità cavo, conmascherina doppia, morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² solido cavo con estremità cavo, con mascherina doppia, morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 1 x 0,25...1 x 1,5 mm² flessibile cavo con estremità cavo, con mascherina doppia, morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 2 x 0,14,,2 x 0,75 mm² flessibile cavo con estremità cavo, con mascherina doppia, morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 2 x 0,14,,2 x 0,75 mm² solido cavo con estremità cavo, con mascherina doppia - Tensione nominale di alimentazione [Us] : 24 V CA (- 15...10 %), 24 V CC (- 15...10 %). Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Più prevenzione, più protezione. Semplici, grazie alla tecnologia basata sui microprocessori ridondanti, questi interruttori sono in grado di fornire funzioni estremamente avanzate. Ampia gamma di prodotti che consente di scegliere con facilità un modulo per il monitoraggio di una funzione di sicurezza.... Applicazioni: - Tutte le macchine potenzialmente pericolose che richiedono protezione per l\'operatore e la macchina....

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie