Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER511 INTERRUTTORE A PEDALE ARANCIO - XPER511

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER511 INTERRUTTORE A PEDALE ARANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Verriegelung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110470970

Artikelnummer

SNRXPER511

Herstellernummer

XPER511

Hersteller

SNR

Mit Schutzhaube:

ja

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Verriegelung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Schaltfunktion verrastend:

nein

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

orange

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

160 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

186 mm

L'interruttore a pedale singolo XPE in metallo è arancione. È la soluzione ideale per fornire istruzioni di avvio e arresto per molti tipi di macchine industriali, funzionanti in varie modalità operative come l'avvio normale (a impulsi), l'avanzamento lento, l'azione mantenuta. È progettato in modo che il pedale di azionamento sia vicino al suolo e a un'angolazione confortevole. La sua copertura protettiva lo rende ideale per l'emissione di istruzioni di avvio di sicurezza per macchine potenzialmente pericolose, evitando così il rischio di funzionamento accidentale, sia per l'azione umana che per la caduta di oggetti. Include contatti a scatto con manovra positiva di apertura. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. Dispone di un meccanismo di attivazione che consente il blocco del pedale in posizione di riposo (rilasciata).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie