Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER110 INTERRUTTORE A PEDALE ARANCIO - XPER110

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER110 INTERRUTTORE A PEDALE ARANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

61 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110470819

Artikelnummer

SNRXPER110

Herstellernummer

XPER110

Hersteller

SNR

Mit Schutzhaube:

nein

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Schaltfunktion verrastend:

nein

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

orange

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

104 mm

Höhe:

104 mm

Tiefe:

172 mm

L'interruttore a pedale singolo XPE in metallo è arancione. È la soluzione ideale per fornire istruzioni di avvio e arresto per molti tipi di macchine industriali, funzionanti in varie modalità operative come l'avvio normale (a impulsi), l'avanzamento lento, l'azione mantenuta. È progettato in modo che il pedale di azionamento sia vicino al suolo e a un'angolazione confortevole. Viene fornito senza copertura protettiva, che lo rende adatto per applicazioni in cui il rilascio dell'istruzione di avvio presenta un livello di pericolo ridotto. Include contatti a scatto con manovra positiva di apertura. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie