Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM6210D INTERRUTTORE A PEDALE BLU DOPPIO 2SC+1SC - XPEM6210D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM6210D INTERRUTTORE A PEDALE BLU DOPPIO 2SC+1SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

52 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389118071100

Artikelnummer

SNRXPEM6210D

Herstellernummer

XPEM6210D

Hersteller

SNR

Mit Schutzhaube:

ja

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Schaltfunktion verrastend:

nein

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

blau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

295 mm

Höhe:

137 mm

Tiefe:

190 mm

Interruttore a pedale doppio con coperchio di protezione, in metallo, senza dispositivo di blocco a riposo

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie