Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM611 INTERRUTTORE A PEDALE BLU - XPEM611

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM611 INTERRUTTORE A PEDALE BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110664638

Artikelnummer

SNRXPEM611

Herstellernummer

XPEM611

Hersteller

SNR

Mit Schutzhaube:

ja

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Schaltfunktion verrastend:

nein

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

blau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

160 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

186 mm

L'interruttore a pedale singolo, blu, metallico XPE è la soluzione ideale per fornire istruzioni di avvio e arresto per molti tipi di macchine industriali, che funzionano in varie modalità operative come l'avvio normale (a impulsi), l'avvio, l'inseguimento e la marcia. È progettato in modo tale che il pedale di funzionamento sia vicino a terra e abbia un'angolazione confortevole. La sua copertura protettiva lo rende ideale per l'emissione di un'istruzione di avvio di sicurezza per macchine potenzialmentepericolose, evitando il rischio di funzionamento accidentale, sia per l'azione umana che per la caduta di oggetti. Incorpora contatti ad azione rapida con apertura positiva. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni,è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. Il suo contatto in 2 fasi lo rende ideale per applicazioni che richiedono macchine a 2 velocità.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie