Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM3110D INTERRUTTORE A PEDALE BLU DOPPIO - XPEM3110D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM3110D INTERRUTTORE A PEDALE BLU DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - nein

  • Werkstoff - Metall

  • Mit Schutzisolierung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

52 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110094831

Artikelnummer

SNRXPEM3110D

Herstellernummer

XPEM3110D

Hersteller

SNR

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

nein

Werkstoff:

Metall

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

blau

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

295 mm

Höhe:

137 mm

Tiefe:

190 mm

Harmony XPEM3110D è un interruttore a pedale doppio. Il suo grado di protezione è IP66. Con copertura, materiale metallico, blu, 4 NC + 4 NO. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni di sicurezza.