Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM111 INTERRUTTORE A PEDALE BLU - XPEM111

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM111 INTERRUTTORE A PEDALE BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - nur Ein

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Mit Verriegelung - nein

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110650129

Artikelnummer

SNRXPEM111

Herstellernummer

XPEM111

Hersteller

SNR

Befehlsart:

nur Ein

Mit Schutzhaube:

nein

Mit Verriegelung:

nein

Werkstoff:

Metall

Farbe:

blau

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schaltfunktion verrastend:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Schutzart (IP):

IP66

L'interruttore a pedale è ideale per dosatrici, stazioni di assemblaggio, macchine per il confezionamento, presse di taglio, presse per stampaggio e macchine utensili (comando numerico, torni, fresatrici, molatrici, centri di lavorazione). È ideale ancheper taglierine, ghigliottine, piegatrici, seghe, macchine per la fucinatura, macchine per la laminazione e macchine per la formatura di metalli freddi.