SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM110 INTERRUTTORE A PEDALE METALLICO BLU - XPEM110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schutzhaube - nein
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Verriegelung - nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110650105
Artikelnummer
SNRXPEM110
Herstellernummer
XPEM110
Hersteller
SNR
Mit Schutzhaube:
nein
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Verriegelung:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Schaltfunktion verrastend:
nein
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
blau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
104 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
172 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


