Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEG110 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO GRIGIO - XPEG110

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEG110 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110166637

Artikelnummer

SNRXPEG110

Herstellernummer

XPEG110

Hersteller

SNR

Mit Schutzhaube:

nein

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Schaltfunktion verrastend:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

165 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

282 mm

Harmony XPEG110 è un interruttore a pedale singolo. Il suo grado di protezione è IP66. Ha una copertura, plastica, grigio, 1 NC + 1 NO. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni di sicurezza.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie