Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEB711 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 2NC+NO BLU - XPEB711

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEB711 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 2NC+NO BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Verriegelung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110164770

Artikelnummer

SNRXPEB711

Herstellernummer

XPEB711

Hersteller

SNR

Mit Schutzhaube:

ja

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Verriegelung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Schaltfunktion verrastend:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

blau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

165 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

282 mm

Harmony XPEB711 è un interruttore a pedale singolo. Il suo grado di protezione è IP66. Con copertura, plastica, blu, 2 NC + 2 NO. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni di sicurezza.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie