Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEA111 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS NERO - XPEA111

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEA111 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110600339

Artikelnummer

SNRXPEA111

Herstellernummer

XPEA111

Hersteller

SNR

Mit Schutzhaube:

nein

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Schaltfunktion verrastend:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP43

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

94 mm

Höhe:

54 mm

Tiefe:

161 mm

Interruttore a pedale singolo senza coperchio di protezione, senza dispositivo di blocco a riposo

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie