SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD5PA24 MANIPOLATORE 5 POS. RIT. POS. 0 1NO - XD5PA24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22 mm
Joysticklänge - 54 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110904307
Artikelnummer
SNRXD5PA24
Herstellernummer
XD5PA24
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
10 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22 mm
Joysticklänge:
54 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
1
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Codegeber:
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


