Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD4PA247 MANIPOLATORE 4 DIR. - XD4PA247

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD4PA247 MANIPOLATORE 4 DIR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 5

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Joysticklänge - 54 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 5

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110218695

Artikelnummer

SNRXD4PA247

Herstellernummer

XD4PA247

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

10 A

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

5

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Joysticklänge:

54 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

5

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

1

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP66

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Il dispositivo XD4PA247 è un manipolatore di diametro 22 mm con 4 direzioni con ritorno a molla - 1NO per direzione. Fa parte della gamma di pulsanti, selettori e lampade spia modulari in metallo Harmony XB4 di diametro 22 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie