Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD4PA14 CORPO PER MANIPOLATORE 4 DIR. 5 POS. - XD4PA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Joysticklänge - 54 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110887426

Artikelnummer

SNRXD4PA14

Herstellernummer

XD4PA14

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

10 A

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Joysticklänge:

54 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

1

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP66

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

sonstige

Il manipolatore Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo fisso in 2 direzioni. Si adatta a un foro di 22 mm. Ha 2 contatti NO ( 1 per direzione) e una ghiera metallica cromata. Questo manipolatore fornisce un'interfaccia versatile e intuitiva per il comando delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie