Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2PA12 MANIPOLATORE 2 DIR. TENUTA POS. - XD2PA12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2PA12 MANIPOLATORE 2 DIR. TENUTA POS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A

  • Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22 mm

  • Joysticklänge - 79 mm

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110611502

Artikelnummer

SNRXD2PA12

Herstellernummer

XD2PA12

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

10 A

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Joysticklänge:

79 mm

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

1

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Codegeber:

nein

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Harmony XD2PA12 è un manipolatore completo, diametro 22 mm e 2 direzioni - 1 NO per direzione. Fa parte della gamma di controller Harmony per applicazioni di sollevamento.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie