SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8441 MANIPOLATORE - XD2GA8441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 3 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22.5 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung - 2
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389110611458
Artikelnummer
SNRXD2GA8441
Herstellernummer
XD2GA8441
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
3 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
2
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Farbe Frontring:
Chrom


