Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8421 MANIPOLATORE - XD2GA8421

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8421 MANIPOLATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A

  • Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22 mm

  • Joysticklänge - 87 mm

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110611465

Artikelnummer

SNRXD2GA8421

Herstellernummer

XD2GA8421

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

10 A

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Joysticklänge:

87 mm

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

1

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Codegeber:

nein

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Il manipolatore completo fa parte della gamma Harmony XD. Presenta 4 direzioni con un contatto NO per direzione e un tipo di collegamento a vite. È facilmente installabile in un foro standard con diametro di 22 mm o su pulsantiere XAP. Grazie al grado diprotezione IP66, è progettato per il controllo di piccoli materiali, per la movimentazione, le piattaforme di sollevamento, carrelli elevatori , ecc. ed è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.