SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8411 MANIPOLATORE 4 DIR. 1 NO PER DIR. - XD2GA8411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 3 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22.5 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389110611441
Artikelnummer
SNRXD2GA8411
Herstellernummer
XD2GA8411
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
3 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
1
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Farbe Frontring:
Chrom


