SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8251 MANIPOLATORE 2 DIR. 2 NO PER DIR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 3 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22 mm
Joysticklänge - 87 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110611434
Artikelnummer
SNRXD2GA8251
Herstellernummer
XD2GA8251
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
3 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22 mm
Joysticklänge:
87 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
2
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Codegeber:
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP):
IP66


