Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA1423065 MANIPOLATORE - XD2GA1423065

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA1423065 MANIPOLATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A

  • Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22 mm

  • Joysticklänge - 87 mm

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110239935

Artikelnummer

SNRXD2GA1423065

Herstellernummer

XD2GA1423065

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

10 A

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22 mm

Joysticklänge:

87 mm

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

2

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Codegeber:

nein

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Questo manipolatore completo fa parte della gamma di manipolatori Harmony XK, XD. È fornito con ghiera metallica cromata. È dotato di un operatore a 4 direzioni e di un tipo di collegamento con morsetto a vite. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -25°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto. È facilmente installabile in un foro standard del pannello da 22 mm di diametro. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. Grazie al suo ingombro ridotto e al suo peso ridotto, è particolarmente progettato per il controllo di piccole attrezzature di movimentazione materiali, piattaforme di lavoro elevanti, carrelli elevatori a forca, ecc.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie