SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2EC1111 CONTROLLER - XD2EC1111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 30 mm
Joysticklänge - 80 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 8
Anzahl der Schaltstellungen - 8
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389110316483
Artikelnummer
SNRXD2EC1111
Herstellernummer
XD2EC1111
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
10 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
30 mm
Joysticklänge:
80 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
8
Anzahl der Schaltstellungen:
8
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Codegeber:
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige