SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2CL1010 MANIPOLATORE 2 DIR. 1 NC/NO PER DIR. - XD2CL1010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 30 mm
Joysticklänge - 115 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389110317565
Artikelnummer
SNRXD2CL1010
Herstellernummer
XD2CL1010
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
10 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
30 mm
Joysticklänge:
115 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Codegeber:
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige


