Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2AC221 MANIPOLATORE 2 DIR. 1 NC/NO PER DIR. - XD2AC221

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2AC221 MANIPOLATORE 2 DIR. 1 NC/NO PER DIR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A

  • Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 30 mm

  • Joysticklänge - 68 mm

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110348668

Artikelnummer

SNRXD2AC221

Herstellernummer

XD2AC221

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

10 A

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

30 mm

Joysticklänge:

68 mm

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Codegeber:

nein

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

sonstige

Harmony XD2AC221 è un manipolatore completo, diametro di montaggio 30 mm e 2 direzioni - 1 C/O per direzione. Fa parte della gamma di controller Harmony per applicazioni di sollevamento.