Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2AC202 CONTROLLER - XD2AC202

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2AC202 CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A

  • Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 30 mm

  • Joysticklänge - 68 mm

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110348644

Artikelnummer

SNRXD2AC202

Herstellernummer

XD2AC202

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

10 A

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

30 mm

Joysticklänge:

68 mm

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Codegeber:

nein

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

sonstige

This Harmony XD2AC202 is a complete joystick controller mounting diameter 30mm with 2 directions - 2 C/O per direction. It is part of the range Harmony XD controllers for hoisting applications.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie