Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7EV65P LAMPADA SPIA GIALLA - XB7EV65P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7EV65P LAMPADA SPIA GIALLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - gelb

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...250 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110839609

Artikelnummer

SNRXB7EV65P

Herstellernummer

XB7EV65P

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

gelb

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

0...250 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

BA9s

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Ausführung der Linse:

flach

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Schutzart (NEMA):

12

La spia pilota gialla monolitica di Schneider Electric Harmony XB7 non include lampadina ed è fornita con 250 Vca, usa la base BA9s e ha morsetti a vite. Ha anche un corpo di plastica. Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dalla base BA9s, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP54, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere, impermeabile, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti a bassa pressione.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie