SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7EV64P LAMPADA SPIA ROSSA - XB7EV64P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Ausführung der Fassung - BA9s
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 0...250 V
Packung
10 ST
Produktserien
Harmony XB7
EAN
3389110839593
Artikelnummer
SNRXB7EV64P
Herstellernummer
XB7EV64P
Hersteller
SNR
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Ausführung der Fassung:
BA9s
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
12