SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB7EV63P LAMPADA SPIA VERDE - XB7EV63P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 250...250 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
97 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110839586
Artikelnummer
SNRXB7EV63P
Herstellernummer
XB7EV63P
Hersteller
SNR
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
250...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
BA9s
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
hoch
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Schutzart (NEMA):
12
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


