Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EAV4BP LAMPADA SPIA ROSSA LED 24V - XB6EAV4BP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EAV4BP LAMPADA SPIA ROSSA LED 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - rot

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

Packung

  • 5 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110624748

Artikelnummer

SNRXB6EAV4BP

Herstellernummer

XB6EAV4BP

Hersteller

SNR

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

rot

Ausführung der Fassung:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Linse:

hoch

Lochdurchmesser:

16 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP):

IP65

Lampada spia circolare Ø16, IP65, rossa, led integrato, 24V. gamma prodotto: Harmony XB6E - tipo di prodotto o componente: luce pilota monolitica - nome abbreviato: XB6E - diametro di montaggio: 16 mm. Benefici: Progredire con fiducia La gamma. Compatta Harmony da ø 16mm è stata specificamente progettata per le applicazioni con spazi ridotti. Questa gamma combina semplicità di installazione e flessibilità. Il grado di protezione di IP 65 ne consente l'utilizzo in tutti i tipi di applicazioni.... Applicazioni: - Industria: macchine rifinitrici di piccola taglia, pannelli di controllo remoti e locali., Edifici: quadri di comando, sorveglianza volumetrica, allarmi., Settore terziario: laboratori e strumentazione medica, trasporto, apparecchiature elettroniche di piccola taglia....