Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EAV3BP LAMPADA SPIA VERDE LED 24V - XB6EAV3BP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB6EAV3BP LAMPADA SPIA VERDE LED 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110624731

Artikelnummer

SNRXB6EAV3BP

Herstellernummer

XB6EAV3BP

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

grün

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

16.2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötfahnenanschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

hoch

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Lampada spia circolare Ø16, IP65, verde, led integrato, 24V. gamma prodotto: Harmony XB6E - tipo di prodotto o componente: luce pilota monolitica - nome abbreviato: XB6E - diametro di montaggio: 16 mm. Benefici: Progredire con fiducia La gamma. Compatta Harmony da ø 16mm è stata specificamente progettata per le applicazioni con spazi ridotti. Questa gamma combina semplicità di installazione e flessibilità. Il grado di protezione di IP 65 ne consente l'utilizzo in tutti i tipi di applicazioni.... Applicazioni: - Industria: macchine rifinitrici di piccola taglia, pannelli di controllo remoti e locali., Edifici: quadri di comando, sorveglianza volumetrica, allarmi., Settore terziario: laboratori e strumentazione medica, trasporto, apparecchiature elettroniche di piccola taglia....

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie